品番 : EA618WP-53
品名 : 1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 290g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850Mpa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| ボールスプリング付きのジョイントはソケットをしっかり固定し、作業中の不意な脱落を防ぎます。 | |||
| 非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WP-52 1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製) |
| EA618WP-53 1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
