詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XA-108A

品名 : 1/2"DRx11/16" ソケット

仕様

対辺 11/16” 差込角 1/2”
外径 25.0mm 全長 38.1mm
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
追加説明
カタログ価格

3,450 (税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618XA-101A 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618XA-102A 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618XA-103A 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618XA-104A 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618XA-105A 1/2"DRx19/32" ソケット
EA618XA-106A 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618XA-107A 1/2"DRx21/32" ソケット
EA618XA-108A 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618XA-109A 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618XA-110A 1/2"DRx25/32" ソケット
EA618XA-111A 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618XA-112A 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618XA-113A 1/2"DRx29/32" ソケット
EA618XA-114A 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618XA-115A 1/2"DRx31/32" ソケット
EA618XA-116A 1/2"DRx 1 " ソケット
EA618XA-117A 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA618XA-118A 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA618XA-119A 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA618XA-120A 1/2"DRx1・1/4" ソケット
EA618XA-121A 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA618XA-122A 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
EA618XA-123A 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA618XA-124A 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:38.1mm  BD:19.4mm\nDS:25.0mm  DD:25.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top