品番 : EA618XA-216A
品名 : 1/2"DRx1・5/16" ソケット
仕様
| 対辺 | 1・5/16” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 46.0mm | 全長 | 49.6mm |
| グリップ力に優れた6ポイント仕様 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
