品番 : EA618XA-218
品名 : 1/2"DRx1・7/16" ソケット
仕様
対辺 | 1・7/16” | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
外径 | 49.6mm | 全長 | 52.4mm |
6ポイント | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0402ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です