詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XB-103

品名 : 1/2"DRx 1/2" ディープソケット

仕様

対辺 1/2” 差込角 1/2”
外径 18.7mm 全長 77.4mm
材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/05 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ

代替品

EA618XB-103A
バリエーション一覧
EA618XB-101 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA618XB-102 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA618XB-103 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA618XB-104 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA618XB-105 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA618XB-106 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
EA618XB-107 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA618XB-108 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
EA618XB-109 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA618XB-110 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
EA618XB-111 1/2"DRx 1" ディープソケット
EA618XB-112 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
EA618XB-113 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
EA618XB-114 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット
EA618XB-115 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
EA618XB-116 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
EA618XB-117 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
EA618XB-118 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
EA618XB-119 1/2"DRx1・1/2" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:77.4mm  BD:6.7mm\nDS:18.7mm  DD:22.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top