詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XC

品名 : 1/2"DR/165mm [INHEX]ビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対辺 6・8・10・12・14・17mm(6個組) 差込角 1/2”
軸長 127mm 全長 165mm
材質 スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/18 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0396ページ

代替品

EA618XC-1
  • 品番

    EA618XC-1

  • コメント

    変更点:価格

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top