品番 : EA618XC-10
品名 : 1/2"DR/10x165mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| 対辺 | 10mm | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 127mm | 全長 | 165mm |
| 材質 | スチール | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/10 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0396ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618XC-10B : [EA618XC-10用] 10mm 替ビット(INHEX) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
