品番 : EA618XC-107
品名 : 1/2"DR/ 5/8"x165mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| 対辺 | 5/8” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 127mm | 全長 | 165mm |
| 材質 | スチール | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/13 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618XC-107B : [EA618XC-107用] 5/ 8" 替ビット(INHEX) |
