詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ZE-19

品名 : 1/2"DRx19mm 超ロングソケット

仕様

対辺(mm) 19 外径(mm) 25.7
全長(mm) 120 差込角 1/2”
120mmのロングソケットで、より深いところまで届く
追加説明
カタログ価格

4,410 (税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 06:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA618ZE-19 1/2"DRx19mm 超ロングソケット
EA618ZE-20 1/2"DRx20mm 超ロングソケット
EA618ZE-21 1/2"DRx21mm 超ロングソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top