品番 : EA619BA-5A
品名 : 3/8"DRx114mm ラチェットハンドル(Z-EAL)
1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2725Z-3/8 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | ギア数 | 72歯 |
| 全長(mm) | 114 | 仕様 | ストレート |
| 差込角 | 3/8” | 材質 | SCM素材 |
| 重量 | 83g | ||
| 左右切替式 | |||
| 1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

