詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619BA-2A

品名 : 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3725Z 72枚歯
シリーズ Z-EAL ギア数 72歯
全長(mm) 178 仕様 ストレート
差込角 3/8”(9.5mm) 送り角
サイズ(mm) D:28
T:24.5
H:13.7
重量(g) 254
左右切替式
追加説明
カタログ価格

6,560 (税抜)/ 7,216 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/14 13:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0454ページ

代替品

EA619BA-5A
  • 品番

    EA619BA-5A

  • コメント

    図面D:28㎜→20.5㎜

バリエーション一覧
EA619BA-2A 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(Z-EAL)
EA619BA-4A 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
ウェブカタログ画像
  • D:28mm、T:24.5mm、H:13.7mm、L:178mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top