品番 : EA619BA-4A
品名 : 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3726Z 72枚歯 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | ギア数 | 72歯 |
| 全長(mm) | 178 | 仕様 | 首振型 |
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 送り角 | 5° |
| サイズ(mm) | D:28 T:24.5 H:13.7 |
重量(g) | 317 |
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619BA-2A 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(Z-EAL) |
| EA619BA-4A 3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) |
