品番 : EA619BC-250
品名 : 3/8"DRx250mm エクステンションバー(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3760Z-250 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 差込角 | 9.5mm(3/8”) | 全長(L) | 250mm |
| 外径(D) | 17.5mm | 重量 | 195g |
| 接合部分の精度の追求によりガタつきを低減させています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619BC-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(Z-EAL) |
| EA619BC-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー(Z-EAL) |
| EA619BC-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー(Z-EAL) |
