品番 : EA619BE-5.5
品名 : 3/8"DRx 5.5mm ソケット (Z-EAL)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3400MZ-5.5 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
差込角 | 9.5mm (3/8”) | ポイント | 6ポイント |
対辺 | 5.5mm | ソケット深さ(l) | 3.5mm |
外径(D1/D2) | 8.5/17mm | 全長(L) | 19mm |
重量 | 16g | 特長 | ・コンパクトさを追求したソケット ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |
代替品
|