品番 : EA619BL-20
品名 : 3/8"DRx20mm スパークプラグソケット (Z-EAL)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300CZ-20.8 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
差込角 | 9.5mm(3/8”) | ポイント | 6ポイント |
対辺 | 20.8mm | 全長(L) | 70mm |
外径(D) | 26.3mm | ソケット深さ(l) | 13.5mm |
重量 | 105g | 特長 | ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0316ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA619BL-14 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-16 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-18 3/8"DRx18mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-20 3/8"DRx20mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |