品番 : EA619LB-2A
品名 : 1/4"DR/10個 ソケットレンチセット(Z-EAL)
ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2285ZE |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | <セット内容> | 10点 |
| 差込角 | 6.3sq(1/4”) | ソケット(6角) | 5.5・6・7・8・10・12・13・14mm |
| ラチェットハンドル | 全長:114mm ギア数:72 |
クイックスピンナー | 全長:18mm |
| 材質 | SCM素材 | 総重量 | 300g |
| ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。 | |||
| ラチェットハンドルは72ギア仕様になり狭所での使用が可能。 | |||
| ビニールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA619LG-1A : 1/4"DR ラチェットハンドル(Z-EAL) |
| セット商品 | EA619LG-20 : 1/4"DR クイックスピンナー(Z-EAL) |
ウェブカタログ画像
拡大
