品番 : EA619LG-1A
品名 : 1/4"DR ラチェットハンドル(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2725Z |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | ギア数 | 72歯 |
| 全長(mm) | 114 | 仕様 | ストレート |
| 差込角 | 1/4” | 重量 | 79g |
| 左右切替式 | |||
| 徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619LG-1A 1/4"DR ラチェットハンドル(Z-EAL) |
| EA619LG-2A 1/4"DR ラチェットハンドル(首振/Z-EAL) |
ウェブカタログ画像
拡大

