品番 : EA619LG-2A
品名 : 1/4"DR ラチェットハンドル(首振/Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2726Z |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | ギア数 | 72歯 |
| 全長(mm) | 114 | 仕様 | 首振型 |
| 差込角 | 1/4” | 重量 | 103g |
| 左右切替式 | |||
| 徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求した首振りラチェットハンドルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619LG-1A 1/4"DR ラチェットハンドル(Z-EAL) |
| EA619LG-2A 1/4"DR ラチェットハンドル(首振/Z-EAL) |
ウェブカタログ画像
拡大
