品番 : EA619MC-125
品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(Z-EAL)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4760Z-125 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/2” |
全長 | 125mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0472ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA619MC-125 1/2"DRx125mm エクステンションバー(Z-EAL) |
EA619MC-250 1/2"DRx250mm エクステンションバー(Z-EAL) |
拡大