詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620GC

品名 : 22.5-61.5mm パンチセット(ラチェットハンドル付)

モデルチェンジ内容

26/02/17 外観が変更しました。(No.57 0993)

仕様

パンチサイズ 厚鋼用:B16(1/2”)・B22(3/4”)・B28(1”)B36(1・1/4”)・B42(1・1/2”)・B54(2”) 穴開けサイズ 22.5・28.3・34.6・43.2・49.6・61.5mm
センターボルト 3/8”・3/4” 穴あけ可能板厚 軟鋼3.0mm
適用材質 軟鋼、アルミニウム、真鍮、銅、グラスファイバー、プラスチック 重量 3.9kg
スパナ等で穴あけができるパンチャーです。
パンチしたカスは、半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。
パンチのエッジ部は滑り止めローレット加工
ダイは位置合わせ用のマーキングを施しています。
センターボルトを回す為のラチェットハンドルがついています。
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

117,400 円(税抜)/ 129,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0231ページ
ウェブカタログ画像
  • パンチしたぬきカスは半分にわれます。
  • 位置合わせ用マーキング
  • パンチのエッジ部は滑り止めローレット加工

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top