品番 : EA620YA-10
品名 : φ10.5x1.6mm/580mm レースウェイパンチャー
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC30P610 |
|---|---|---|---|
| 穴あけ能力 | φ10.5mm(板厚1.6mm) | 適応サイズ | レースウェイDP1(40×30mm) レースウェイDP2(40×45mm) Mバー(W) |
| 全長 | 580mm | 重量 | 2.5kg |
| 付属品 | φ10.5パンチセット、スパナ(12mm) | ||
| ダブルアクション機構!楽々穴あけ! | |||
| 既設のレースウェイ、Mバー(W)に追加穴あけ工事が可能 | |||
| 騒音・粉塵・火花が出ません。 | |||
| ステンレス及びダクトには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA620YA-11 : [EA620YA-10用] 替刃 |
