品番 : EA620YA-11
品名 : [EA620YA-10用] 替刃
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC30P600-01 |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 55g | ||
| EA620YA-10用の替刃です。 | |||
| 凹刃、凸刃 各1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA620YA-10 : φ10.5x1.6mm/580mm レースウェイパンチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
