詳細表示

このページのURL:

品番 : EA625A-4A

品名 : 1/4"Hex x W1/2" 全ねじソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 162N-1/2
適応ボルトサイズ W1/2” 六角軸対辺 6..35mm
外径 28mm 全長 66mm
先端サイズ 1/4” 重量 111g
ダーククロームメッキ仕上げ
18Vインパクトレンチにも対応
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
超高耐久シャンク
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0230ページ 0990ページ

代替品

EA625AC-4
ウェブカタログ画像
  • D:28mm  L:66mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top