詳細表示

このページのURL:

品番 : EA625AC-4

品名 : 1/4"Hex x W1/2" 全ねじソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2BSR-16B
六角軸対辺 6.35mm 全長 66mm
対応ボルト W1/2” 重量 100g
全ネジソケットを回転させることで、自動的にねじをチャッキングし、回転を停止すると自動的に外れるので、作業効率に優れます。
正・逆どちらでも使用可能。
吊天井、電気、空調の設備工事、建築、土木関係のコンクリート型枠の全ねじ用着脱に最適です。
充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0230ページ 0990ページ

代替品

EA625A-4A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top