品番 : EA625AD-34
品名 : W3/8"・W1/2"/ 73mm 全ねじソケット
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MZR-34S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軽天・ケーブルラックの作業に | 適応ボルト | W3/8”・W1/2“ |
| 六角シャンク | 6.35mm | 外径 | φ30mm |
| 全長 | 73mm | 重量 | 130g |
| 全ねじ・吊ボルトのねじ山をつぶさずに、ねじ込み・取り外し(逆転)が可能 | |||
| 着脱がワンタッチ | |||
| 使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0230ページ 0990ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

