品番 : EA626AB-4
品名 : 16-19mm 中間型プーリンググリップ(光ファイバー用)
ケーブルの中間より引っ張る事ができます
仕様
作業引張強度(kN) | 0.89 | ケーブルサイズ(mm) | φ16~19 |
---|---|---|---|
メッシュ長(mm) | 203 | ||
光ファイバーケーブル用 | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/13 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA626AB-3 13-15mm 中間型プーリンググリップ(光ファイバー用) |
EA626AB-4 16-19mm 中間型プーリンググリップ(光ファイバー用) |