品番 : EA626B-17
品名 : 51-63mm プーリンググリップ
軽作業用
仕様
作業引張強度(kN) | 6.30 | ケーブルサイズ(mm) | φ51~63 |
---|---|---|---|
メッシュ長(mm) | 635 | ||
軽作業用 | |||
フレキシブルアイ付 | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA626B-11 13-15mm プーリンググリップ |
EA626B-13 19-25mm プーリンググリップ |
EA626B-14 25-31mm プーリンググリップ |
EA626B-15 32-38mm プーリンググリップ |
EA626B-17 51-63mm プーリンググリップ |
EA626B-20 89-101mmプーリンググリップ |