品番 : EA626B-38
品名 : 76-89mm プーリンググリップ
万能タイプ
仕様
作業引張強度(kN) | 18.2 | ケーブルサイズ(mm) | φ76~89 |
---|---|---|---|
メッシュ長(mm) | 914 | ||
万能タイプ | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA626B-31 13-15mm プーリンググリップ |
EA626B-36 51-63mm プーリンググリップ |
EA626B-37 64-76mm プーリンググリップ |
EA626B-38 76-89mm プーリンググリップ |