詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626B-51

品名 : 89-101mmプーリンググリップ

メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます

仕様

作業引張強度(kN) 35.5 ケーブルサイズ(mm) φ89~101
メッシュ長(mm) 1422
スチール製
フレキシブルアイ付
メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます。
ワイヤーも引張れます。
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/17 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ
バリエーション一覧
EA626B-45 32-38mm プーリンググリップ
EA626B-46 38-44mm プーリンググリップ
EA626B-51 89-101mmプーリンググリップ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top