品番 : EA626J-23A
品名 : 49-60mm ケーブルグリップ(中間型)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC80060M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 15.9kN(1620kgf) |
| ケーブルサイズ | φ49~60mm | 全長 | 1090mm |
| メッシュ長 | 810mm | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー) ロック部:アルミ |
| スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
| 長尺ケーブルの途中から装着可能 | |||
| 【使用方法】 ・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。 ・縫い合わせワイヤーが解けないよう、開口部分を2~3回巻いてください。 ・縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。 |
|||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
