品番 : EA626J-33
品名 : 18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-20SUS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 3.6kN(367kgf) |
| メッシュ長 | 400mm | 全長 | 475mm |
| ケーブルサイズ | φ18~24mm | 重量 | 64g |
| 材質 | ワイヤー部:SUS304 ロック部:アルミ |
||
| ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適 | |||
| しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ | |||
| ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。 | |||
| 長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
