品番 : EA626J-46A
品名 : 59- 68mm ケーブルグリップ[強力型]
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC80060W |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 20.8kN(2120kgf) |
| ケーブルサイズ | φ59~68mm | 全長 | 1160mm |
| メッシュ長 | 980mm | 重量 | 1185g |
| 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部:アルミ |
||
| スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
| 二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ | |||
| ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。 | |||
| CVT、OC、OE線に最適です。 | |||
| 【使用方法】 長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
