品番 : EA626J-6A
品名 : 49-60mm ケーブルグリップ
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC80060 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 10.0kN(1020kgf) |
| ケーブルサイズ | φ49~60mm | 全長 | 940mm |
| メッシュ長 | 810mm | 重量 | 420g |
| 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部:アルミ |
||
| スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
| ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。 | |||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 【使用方法】 長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
