詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626JA-1A

品名 : 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC80030INS
用途 電線・ケーブルの引き込み作業に 作業引張強度 5.9kN(600kgf)
ケーブルサイズ φ24~33mm 全長 800mm
メッシュ長 700mm 重量 95g
材質 ワイヤー部:アラミド繊維(ケブラー)
絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。
軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
【使用方法】
長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 07:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA626JA-1A 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-2A 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-3A 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-4A 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
※本商品は二重編ではありません。
  • ※代表画像です。\n※本商品は二重編ではありません。\n

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top