品番 : EA627BA-79
品名 : 152mm/220mm シートメタルプライヤー
仕様
| 全長(mm) | 約220 | 口幅(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 口深さ(mm) | 31 | 加工可能板厚 | 0.8mm |
| 重量(g) | 854 | ||
| 6.35mm毎に溝付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 冷間圧延鋼やステンレス、亜鉛メッキ、銅、アルミニウムを曲げたり成形したりするために使用できます。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627BA-78 76mm/200mm シートメタルプライヤー |
| EA627BA-79 152mm/220mm シートメタルプライヤー |
