詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627BB-9

品名 : 80x303mm シートメタルプライヤー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 034555
全長(mm) 303 口幅(mm) 80
口深さ(mm) 50 先端角度 45°
材質 ハンドル:PVC(断熱材)
刃:スチール
重量 1030g
加工可能板厚 亜鉛、アルミニウム、銅:0.8mm
ステンレス:0.6/0.7mm
スチール:0.5mm
(屋根材に使用される標準的なシート厚さ)
追加説明
カタログ価格

26,700 (税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0100ページ
バリエーション一覧
EA627BB-8 60x270mm シートメタルプライヤー
EA627BB-9 80x303mm シートメタルプライヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top