品番 : EA627E-1
品名 : 215mm スレートカッター(押切り)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 033055 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.35kg | 最大切断厚さ | 7mm |
| サイズ | 625×100×105(H)mm | 切断サイズ | 幅5mm |
| 切断能力 | 自在 | ブレード材質 | スチール |
| ハンドル長 | 115mm | 刃幅 | 68mm |
| 刃長 | 215mm | ||
| 7mmの厚さまで、きれいに簡単にカットできます。 | |||
| 木舞、桟にカッターを固定するフック付 | |||
| 屋根の上を楽に持ち運びできる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA589CZ-22 : 195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用) |
ウェブカタログ画像
拡大
