品番 : EA627MG-28
品名 : 75x270mm 板金つかみばし(黒仕上)
仕様
| 全長 | 270mm | 口幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 25mm | 重量 | 650g |
| 材質 | モリブデン | ||
| 黒仕上げ | |||
| 快適な使い心地を持続します。 | |||
| 強度・耐久性に優れています。 | |||
| 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 | |||
| 標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627MG-26 45x270mm 板金つかみばし(黒仕上) |
| EA627MG-27 60x270mm 板金つかみばし(黒仕上) |
| EA627MG-28 75x270mm 板金つかみばし(黒仕上) |
| EA627MG-29 90x270mm 板金つかみばし(黒仕上) |
ウェブカタログ画像
拡大
