品番 : EA627MG-36
品名 : 30x265mm 板金つかみばし(平型)
仕様
| 全長 | 265mm | 口幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 56mm | 重量 | 380g |
| 材質 | モリブデン | ||
| 平型 | |||
| 快適な使い心地を持続します。 | |||
| 強度・耐久性に優れています。 | |||
| 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627MG-36 30x265mm 板金つかみばし(平型) |
| EA627MG-38 45x280mm 板金つかみばし(平型) |
| EA627MG-39 60x265mm 板金つかみばし(平型) |
| EA627MG-40 75x275mm 板金つかみばし(平型) |
| EA627MG-41 90x275mm 板金つかみばし(平型) |
ウェブカタログ画像
拡大
