詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628A-21

品名 : 4.0mmx13.7m 軽量ポリロープ

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます

仕様

サイズ φ4.0mm×13.7m 使用荷重 11.7kg
材質 ポリプロピレン 構造 ホローブレード(12打ち)
カラー 黄
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
耐摩耗性があります。
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/10 09:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628A-21 4.0mmx13.7m 軽量ポリロープ
EA628A-22 6.4mmx15m 軽量ポリロープ
EA628A-24 9.5mmx15m 軽量ポリロープ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top