品番 : EA628AB-26
品名 : 11mmx30m ナイロンロープ
カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
仕様
サイズ | φ11mm×30m | 使用荷重 | 136kg |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 構造 | ソリッドブレード(18打ち) |
カビ、腐敗、化学物質に強い。 | |||
耐摩耗性があります。 | |||
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 18:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1780ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628AB-21 4.7mmx15m ナイロンロープ |
EA628AB-22 6.4mmx15m ナイロンロープ |
EA628AB-24 8.0mmx52.5m ナイロンロープ |
EA628AB-25 9.5mmx37.5m ナイロンロープ |
EA628AB-26 11mmx30m ナイロンロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)