詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AD-31

品名 : 3.2mmx14m ナイロンロープ

耐油、耐候、耐化学性に優れています

仕様

サイズ φ3.2mm×14m 使用荷重 18kg
材質 ナイロン 構造 ダイヤモンドブレード
カラー
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/20 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628AD-31 3.2mmx14m ナイロンロープ
EA628AD-41 4.0mmx12m ナイロンロープ
EA628AD-61 6.4mmx15m ナイロンロープ
ウェブカタログ画像
※画像はEA628AD-41です。
  • ※画像はEA628AD-41です。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top