詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AG-1

品名 : 1.3mmx 99m ナイロン糸(白)

仕様

材質 ナイロン サイズ φ1.3mm×99m
内芯 φ25mm
防腐性、防カビ性、耐久性に優れています。
天然繊維よりも丈夫。
擦過に強く、腐らず、カビが生えず、耐薬性もあります。
ネットの補修、チョークライン、水引き用
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ 2154ページ
バリエーション一覧
EA628AG-1 1.3mmx 99m ナイロン糸(白)
EA628AG-2 1.5mmx 67m ナイロン糸(白)
EA628AG-5 1.5mmx240m ナイロン糸(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top