詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AJ-41

品名 : 4mmx15m 安全反射ロープ(オレンジ)

光を反射し、高い視認性を誇る安全ロープです

仕様

サイズ φ4mm×15.2m カラー オレンジ
使用荷重 22.7kg 重量 1.27kg
構造 ダイヤモンドブレード(32打ち) 材質 ポリプロピレン
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/06 16:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628AJ-41 4mmx15m 安全反射ロープ(オレンジ)
EA628AJ-42 4mmx15m 安全反射ロープ(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top