品番 : EA628AJ-6
品名 : 6.4mmx360m ポリプロピレンロープ(黄)
滑りにくく、柔らかいロープです
仕様
サイズ | φ6.4mm×360m | 材質 | 100%ポリプロピレン |
---|---|---|---|
構造 | 三つ打ち | 耐荷重 | 50kg |
ドラム | 外寸:φ365×195mm 穴径:25mm 重量:7.18kg |
||
滑りにくく、柔らかいロープです。 | |||
腐敗、化学物質に強く水に浮きます。 | |||
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1799ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AJ-6 6.4mmx360m ポリプロピレンロープ(黄) |
EA628AJ-9 9.5mmx180m ポリプロピレンロープ(黄) |
EA628AJ-13 13mm x 90m ポリプロピレンロープ(黄) |
EA628AJ-16 16mm x 60m ポリプロピレンロープ(黄) |
EA628AJ-19 19mm x 45m ポリプロピレンロープ(黄) |
拡大