品番 : EA628AL-81
品名 : 8mmx22m ポリロープ(モシーカモフラージュ)
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります
仕様
サイズ | φ8mm×22.8m | カラー(迷彩柄) | モシーフィールド |
---|---|---|---|
使用荷重 | 65kg | 重量 | 2.3kg |
構造 | ダイヤモンドブレード(32打ち) | 材質 | ポリプロピレン |
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/05 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1799ページ 2658ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AL-41 4mmx15m ポリロープ(モシーカモフラージュ) |
EA628AL-61 6mmx15m ポリロープ(モシーカモフラージュ) |
EA628AL-81 8mmx22m ポリロープ(モシーカモフラージュ) |
拡大
写真はEA628AL-41です。