品番 : EA628AL-82
品名 : 8mmx22m ポリロープ(ウッドランドカモフラージュ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります
仕様
サイズ | φ8mm×22.8m | カラー(迷彩柄) | ウッドランド |
---|---|---|---|
使用荷重 | 65kg | 重量 | 2.3kg |
構造 | ダイヤモンドブレード(32打ち) | 材質 | ポリプロピレン |
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1799ページ 2658ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AL-42 4mmx15m ポリロープ(ウッドランドカモフラージュ) |
EA628AL-62 6mmx15m ポリロープ(ウッドランドカモフラージュ) |
EA628AL-82 8mmx22m ポリロープ(ウッドランドカモフラージュ) |
拡大