品番 : EA628AS-31
品名 : φ0.8mmx270m 水糸(ポリエステル/ブラック)
明るい現場で目立つ黒の水糸です。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78484 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | φ0.8mm×270m | カラー | ブラック |
| 本体サイズ | φ79×48㎜ | 材質 | ポリエステル |
| 重量(g) | 125g | 用途 | 基礎工事、測量、工作、園芸に。 |
| シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 | |||
| ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないのでダレが少なくピンと張れます。 | |||
| 糸の残量が確認できる確認窓付です。 | |||
| リールはカッター刃付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AS-31 φ0.8mmx270m 水糸(ポリエステル/ブラック) |
| EA628AS-32 φ0.8mmx270m 水糸(ポリエステル/蛍光イエロー) |
| EA628AS-33 φ0.8mmx270m 水糸(ポリエステル/蛍光オレンジ) |
| EA628AS-34 φ0.8mmx270m 水糸(ポリエステル/蛍光グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
