詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-42

品名 : φ3.0mmx 30m 水糸(ゴム製/ピンク)

仕様

メーカー たくみ 型番 1275
線径×長さ φ3.0mm×30m カラー ピンク
サイズ φ80×115mm 重量 375g
材質 ゴム・ポリエステル
太くて鮮やかな記録写真用ゴム糸
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし、記録を残すのに最適です。
伸び縮みするゴム製で直線が出しやすいです。
丈夫なプラスチックボビン巻
鮮明に写る蛍光色
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/25 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA628AS-41 φ3.0mmx 30m 水糸(ゴム製/イエロー)
EA628AS-42 φ3.0mmx 30m 水糸(ゴム製/ピンク)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top