品番 : EA628AS-91
品名 : φ1.2mmx130m 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 4802 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | 1.2mm×130m | カラー | イエロー |
| リール穴径 | φ19mm | リールサイズ | φ64×64mm |
| 仕様 | 極太 | 材質 | ナイロン100% |
| 重量 | 109g | ||
| 基礎工事、土木、建築、一般測量用 | |||
| 長時間垂れにくい水糸専用の高品質ナイロンを使用しています。 | |||
| 糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール | |||
| ハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。 | |||
| 蛍光染色濃度がアップ、より見やすいです。 | |||
| 糸巻の型くずれなし | |||
| 糸がほどけない糸止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/26 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
